サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
76219647
品番
Z-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
外寸法・奥行・容量・許容荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×280×140
材質
導電性PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×268×133
色(本体)
ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×280×140
特性
導電性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219647
Z-2D
76219552
Z-2ND
導電性ボックス
サカエ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。