Z-0DF 導電性ボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 76219665

導電性ボックス Zタイプ(フタ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76219665 品番Z-0DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は外寸法・奥行など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×155×75 材質導電性PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×140×66 フタあり 色(本体)ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×75 特性導電性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76219665 Z-0DF 76219577 Z-0NDF 導電性ボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 導電性ボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76219595
2022-02-14
用途:
充電器の保管

バッテリー充電器を挿したままの状態で保管するために購入。サイズはバッチリなのですが、蓋にツマミが無い上に外側から指がかからないので、頻繁に出し入れするには工夫が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする