サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス Zタイプ(フタ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219674
品番
Z-1DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
外寸法・奥行
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
130×202×92
材質
導電性PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×187×83
フタ
あり
色(本体)
ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×202×92
特性
導電性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219674
Z-1DF
76219586
Z-1NDF
導電性ボックス Zタイプ(フタ付)
サカエ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。