サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.8
注文コード
76219692
品番
Z-100D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
外寸法・奥行・容量・許容荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×163×65
材質
導電性ABS
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×144×62
色(本体)
ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×163×65
特性
導電性