サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.6
注文コード
76219726
品番
Y-105D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
外寸法・奥行・容量・許容荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
214×167×62
色
ブラック
材質
導電性ABS
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×122×60
外寸法・幅(mm)
214
外寸法・高さ(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
167