TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ径違い管
Fine透明摺合径違管拡大用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76220525
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,340
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せ 径違い管の拡大用です。
種類
透明共通摺合せ
形状
径違い管 拡大用
摺合せ
上部透明共通:19/38、下部透明共通:15/25
全長(mm)
約90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76220525
-
02872335
330-13-77-55
Fine 透明連結管拡大用
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
5,287
税込
¥
5,816
注文コードが変更になりました