TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ径違い管
Fine透明摺合径違管拡大用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76220534
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せ 径違い管の拡大用です。
種類
透明共通摺合せ
形状
径違い管 拡大用
摺合せ
上部透明共通:29/42、下部透明共通:24/40
仕様
●上部外径:約37mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76220534
-
02872362
330-13-77-58
Fine 透明連結管拡大用
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,613
税込
¥
9,474
注文コードが変更になりました