画像準備中

Fine透明摺合連結管 吸引口Φ8付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76220595 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。

形状透明共通摺合せ 連結管 摺合せ上部透明共通:29/42、下部透明共通:29/42 吸引口外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76220595 - 02872466 330-13-80-78 Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) Fine 透明連結管吸引付 TGK(東京硝子器械) 1個 15,741 税込17,315 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする