画像準備中

Fine共通連結ト字管分留200mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:19/38、枝管共通:19/38 注文コード76221618 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は摺合せ4種類から選べます 他の種類を見る

Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。

摺合せ上部共通:15/25、下部共通:19/38、枝管共通:19/38 長さ(mm)傾斜管:200 角度(°)75度-105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76221618 - 02877716 330-15-86-02 共通分留ト字管200L TGK(東京硝子器械) 共通分留ト字管200L TGK(東京硝子器械) 1個 13,167 税込14,484 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする