TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine共通連結ト字管分留200mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:24/40、枝管共通:19/38
注文コード
76221627
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,810
販売価格(税別)
¥
13,464
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:24/40、枝管共通:19/38
長さ(mm)
傾斜管:200
角度(°)
75度-105