画像準備中

Fine共通カルシウム管 曲管60°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76221776 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Fine共通摺合せカルシウム管の 曲管60°タイプです。

摺合せ上部共通:15/25 管外径(Φmm)18 カルシウム管長さ(mm)100 仕様●曲管 角度(°):60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76221776 - 02878251 15/25 Fine 共通カルシウム管60°曲 TGK(東京硝子器械) Fine 共通カルシウム管60°曲 TGK(東京硝子器械) 1個 7,049 税込7,754 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする