TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ガス洗浄瓶
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76221864
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,334
販売価格(税別)
¥
24,849
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
規格
FG3
容量(mL)
250用
細孔径
最大20〜45μm
種類
中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)
34/32
径(Φmm)
8(接続管)
注意
※セットは Fineガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
※この製品は、中管のみです。