TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ガス洗浄瓶
Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mLセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76221889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,280
販売価格(税込)
¥49,310
販売価格(税別)
¥
44,827
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
規格
FG1
容量(mL)
500
細孔径
最大50〜130μm
種類
セット
共通摺合せ寸法(TS)
45/40
径(Φmm)
10(接続管)
注意
※セットは Fineガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。