画像準備中

Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mLセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76221907 品番-
参考基準価格(税別)¥45,280 販売価格(税込) ¥49,310
販売価格(税別)
44,827
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。

規格FG3 容量(mL)500 細孔径最大20〜45μm 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
注意
※セットは Fineガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする