サカエ
サカエの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サカエの スイベル・サルカン
コンテナラックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76222361
品番
CR-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
単体
棚板数(枚)
4
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×570×1450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000