TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明摺合ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76222503
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,148
販売価格(税別)
¥
8,316
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
容量(mL)
100
共通摺合せ寸法(TS)
19/38
球径(Φmm)
63(±3mm)
高さ(mm)
225
材質
ほうけい酸ガラス-1