TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ冷却器
Fine透明じゃ管冷却器 筒長 300mm 上19下29
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76222564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,492
販売価格(税別)
¥
27,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
(冷却筒)300
摺合せ
上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42
吸引口外径(Φmm)
8±0.5
仕様
●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm