サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚専用棚
スライドバーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76222605
品番
SBR-1SR
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
長尺物の保管に最適です。
保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。
不要時は折りたたんで収納できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
(アーム1段当り)25、(1台当り)250
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
タイプ
片面タイプ、移動型
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900〜1500×500×1762
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000