TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine透明摺合連結管 吸引口Φ8付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76222817
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。
形状
透明共通摺合せ 連結管
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
吸引口外径(Φmm)
8
全長(mm)
約84.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76222817
-
02872396
330-13-80-71
Fine 透明連結管吸引付
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
9,702
税込
¥
10,672
注文コードが変更になりました