TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine透明摺合連結管 吸引口Φ8付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76222826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,553
販売価格(税別)
¥
15,048
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。
形状
透明共通摺合せ 連結管
摺合せ
上部透明共通:24/40、下部透明共通:29/42
吸引口外径(Φmm)
8
全長(mm)
約117