TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine透明連結管クライゼン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
注文コード
76222896
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
摺合せ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せ連結管の クライゼン型60° です。
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
角度(°)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76222896
-
02873001
330-13-83-51
透明連結管クライゼン 15-15-15
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
19,899
税込
¥
21,889
注文コードが変更になりました