TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine透明連結管クライゼン
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
注文コード
76222905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,522
販売価格(税別)
¥
21,384
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せ連結管の クライゼン型60° です。
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40、側管透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
角度(°)
60