TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明トラップ球ケルダール傾斜
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76222939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥29,185
販売価格(税別)
¥
26,532
バスケットに入れる
摺合せ
下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25
長さ(mm)
傾斜管:200
角度(°)
75度 -105