TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine共通トラップ球ケルダール傾斜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
下部共通:15/25、側部共通:15/25
注文コード
76223368
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
摺合せ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
摺合せ
下部共通:15/25、側部共通:15/25
長さ(mm)
傾斜管:200
角度(°)
75度 -105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76223368
-
02878066
330-15-92-01
共通トラップ球ケルダール傾斜形15-15
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
17,622
税込
¥
19,384
注文コードが変更になりました