TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明共通丸底フラスコ短型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,821
販売価格(税別)
¥
8,019
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
容量(mL)
200
共通摺合せ寸法(TS)
29/42
形状
短型
材質
ほうけい酸ガラス-1
本体質量(g)
約138