画像準備中

Fine透明共通丸底フラスコ短型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 注文コード76223885 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

容量(mL)300 共通摺合せ寸法(TS)24/40 形状短型 材質ほうけい酸ガラス-1 高さ(mm)約165 (深さ:約160)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76223885 - 02869745 330-13-56-63 F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) F透明共通丸底フラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 8,019 税込8,821 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする