TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明摺合なし型フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
注文コード
76223919
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
容量・共通摺合せ寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
形状
透明 共通摺合せ なし型
容量(mL)
50
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
材質
ほうけい酸ガラス-1
最大径(Φmm)
約54
仕様
●最大径までの高さ(mm):約53
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76223919
-
02870147
330-13-59-53
F透明共通梨フラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
8,316
税込
¥
9,148
注文コードが変更になりました