画像準備中

Fine透明摺合なし型フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 共通摺合せ寸法(TS)15/25 注文コード76223928 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は容量・共通摺合せ寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

形状透明 共通摺合せ なし型 容量(mL)100 共通摺合せ寸法(TS)15/25 材質ほうけい酸ガラス-1 最大径(Φmm)約65.6 仕様●最大径までの高さ(mm):約56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76223928 - 02870156 330-13-59-56 F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) F透明共通梨フラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 8,613 税込9,474 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする