TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine透明摺合なし型フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,850
販売価格(税別)
¥
11,682
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
形状
透明 共通摺合せ なし型
容量(mL)
300
共通摺合せ寸法(TS)
24/40
材質
ほうけい酸ガラス-1
全長(mm)
約160