STFW-70T ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付) サカエ 76223944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76223944 品番STFW-70T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さ721〜921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。

質量(kg)15 奥行(mm)500 均等耐荷重(kg)75 全高(mm)720〜920 間口(mm)750 材質SUS304 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など キャスター50Φゴム車スチール金具 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×395 材質(天板)SUS304 色(天板)ステンレス 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500 色(本体)ステンレス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720〜920 グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする