TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ冷却器
Fine透明ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
注文コード
76224165
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
摺合せ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類
透明 共通摺合せ
長さ(mm)
(冷却筒)150
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
全長(mm)
約250
ノズル外径(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76224165
-
02871556
330-13-68-71
F透明共通ジムロート
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
27,324
税込
¥
30,056
注文コードが変更になりました