画像準備中

Fine透明連結減圧曲管120°中管付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38 注文コード76224217 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は摺合せ5種類から選べます 他の種類を見る

Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。

摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38 吸引口外径(Φmm)8 仕様●曲管 角度(°):120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76224217 - 02872861 330-13-82-98 透明連結管減圧曲管60°中管付 TGK(東京硝子器械) 透明連結管減圧曲管60°中管付 TGK(東京硝子器械) 1個 15,741 税込17,315 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする