TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ冷却器
Fine共通リービッヒ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:19/38
注文コード
76224427
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,266
販売価格(税別)
¥
12,969
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
長さ(mm)
(冷却筒)300
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:19/38
吸引口外径(Φmm)
8