TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ冷却器
Fine共通リービッヒ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:24/40
注文コード
76224436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,484
販売価格(税別)
¥
13,167
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
長さ(mm)
(冷却筒)300
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:24/40
吸引口外径(Φmm)
8