画像準備中

Fine共通リービッヒ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25 注文コード76224479 品番-
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,632
販売価格(税別)
11,484
この商品は摺合せなど14種類から選べます 他の種類を見る

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

長さ(mm)(冷却筒)100 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25 吸引口外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする