TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ冷却器
Fine共通ジムロート冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:15/25
注文コード
76224576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
摺合せ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
長さ(mm)
(冷却筒)100
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:15/25
吸引口外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76224576
-
02876185
330-15-54-01
共通ジムロート
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
18,810
税込
¥
20,691
注文コードが変更になりました