画像準備中

Fine共通ジムロート冷却器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:24/40 注文コード76224619 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は摺合せなど15種類から選べます 他の種類を見る

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

長さ(mm)(冷却筒)200 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:24/40 吸引口外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76224619 - 02876221 330-15-54-05 共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 1個 19,998 税込21,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする