旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
旭製作所の ガラス繊維ろ紙
ガラスフィルター板 10個
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フィルター直径(Φmm)
15
サイズ
AG4
注文コード
76225023
品番
3900-15/4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
フィルター直径・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
フィルター直径(Φmm)
15
サイズ
AG4
厚さ(mm)
3.0±1
形状
R無
目の粗さ
極細目
ろ過速度
遅い
材質
ホウケイ酸ガラス
細孔の大きさ(μm)
5〜15