旭製作所
ガラスフィルター板 10個
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
AG3
注文コード
76225154
品番
3900-40/3
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
フィルター直径・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
フィルター直径(Φmm)
40
サイズ
AG3
厚さ(mm)
4.0±1
形状
R無
目の粗さ
細目
ろ過速度
やや遅い
材質
ホウケイ酸ガラス
細孔の大きさ(μm)
20~45