TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明分留管ヘンペル200mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40、枝部透明共通:15/25
注文コード
76225723
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,483
販売価格(税別)
¥
23,166
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)
200
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40、枝部透明共通:15/25
仕様
●枝管角度(°):60