TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明分留管ヘンペル300mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝部透明共通:19/38
注文コード
76225766
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
摺合せ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)
300
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝部透明共通:19/38
仕様
●枝管角度(°):60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76225766
-
02873963
330-13-89-68
Fine 透明共通分留管(ヘンペル)
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
25,047
税込
¥
27,552
注文コードが変更になりました