TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ冷却器
Fine共通球入冷却器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76226028
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
(冷却筒)200
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:15/25
吸引口外径(Φmm)
8
全長(mm)
約317
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76226028
-
02875993
330-15-52-01
Fine 共通球入冷却器
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
13,860
税込
¥
15,246
注文コードが変更になりました