画像準備中

Fine共通球入冷却器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76226037 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)(冷却筒)200 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:24/40 吸引口外径(Φmm)8 胴径(Φmm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76226037 - 02876011 330-15-52-03 Fine 共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械) Fine 共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械) 1個 14,454 税込15,899 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする