旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
旭製作所の ガラス繊維ろ紙
ガラスフィルター板 R付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フィルター直径(Φmm)
90
サイズ
AG3
注文コード
76226107
品番
3900-90/3
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
フィルター直径・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
フィルター直径(Φmm)
90
サイズ
AG3
厚さ(mm)
6.0±1
形状
R付
目の粗さ
細目
材質
ホウケイ酸ガラス
細孔の大きさ(μm)
20〜45
注意
※JIS準拠品ではありません。