TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明ヴィグリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76226579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥32,561
販売価格(税別)
¥
29,601
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
カラム長さ(mm)
100
全長(mm)
約275
仕様
●枝管角度(°):60●主管長さ(mm):約135●蛇管長さ(mm):約105●頂部から枝管付け根下部までの長さ:約82mm
TGK品番
330-13-89-82