TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine共通摺合三口フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
中管 共通:29/42、側管 共通:15/25
注文コード
76226606
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
摺合せ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
容量(mL)
500
摺合せ
中管 共通:29/42、側管 共通:15/25
側管角度(°)
約20
材質
ほうけい酸ガラス-1
球径(Φmm)
約100
仕様
●中管長さ:約90mm●中管から摺下の長さ:約50mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76226606
-
02875476
330-15-41-08
Fine 共通三口フラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
20,196
税込
¥
22,216
注文コードが変更になりました