自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。
また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。
・中形エッジ構造
・高感度型
・Fチャンネルのみ
・垂直曲げ加工可:MAX:R100
・材料最大寸法:エッジラバー(7000mm)/アルミチャンネル(2000mm)
長いもには継いで使用可能
OT-08D-B L=
(
本体長さ)
2線式 or 4線式(
4線式の場合:両出し or 片出し)
コード
m(
コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)
4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
垂直曲げ加工可(MAX:R100)