サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
大型ステンレス保管ユニット
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SUS304
注文コード
76228126
品番
SU-K110G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
材質
SUS304
質量(kg)
65
均等耐荷重(kg)
80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×600×900
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000