サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
大型ステンレス保管ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SUS304
注文コード
76228162
品番
SU-66B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥624,000
この商品は
材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
材質
SUS304
質量(kg)
87
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×600×900
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)
ステンレス
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅608×504×100、深608×504×200
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000