サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
大型ステンレス保管ユニット用キャスターベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76228214
品番
E-SUCD6
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合機種
SU-K110(G)SU-110H(G)、SU-18H(G)
キャスター
100Φナイロンウレタン車SUS304金具
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1164×607×164
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000